3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P400, 33538

Número de artículo: 7100224822
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 80 Piezas
  • Pasos del pedido: 80 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100224822
EAN / GTIN 04054596809512
Número del fabricante 7100224822
Número L L51710 1280

Descripción

Ejecución:

Abrasivo especialmente versátil para mezclar
Para la molienda en seco o en húmedo
Adecuado para rectificado manual o a máquina
Excelente disipación del polvo y el agua

Descripción:

Los discos abrasivos flexibles de espuma 3M™ Hookit™ combinan abrasivos de óxido de aluminio flexibles con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de matizado versátil y de alto rendimiento para el uso en húmedo o seco y en aplicaciones manuales o a máquina.

Característica:

Adecuado para el rectificado a mano o a máquina