3M™ Cinta de plomo 420

Número de artículo: 7100221164
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100221164
    EAN / GTIN 50638060406309
    Número del fabricante 7100221164

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Plata oscuro
    Longitud total: 33 m
    Anchura total: 9 mm

    Descripción:

    Nuestra cinta adhesiva de plomo 3M™ 420 es una cinta con conductividad eléctrica y térmica. Esta cinta adhesiva es muy conformable y resistente al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta, los productos químicos y la radiación. Esta cinta maleable con liner de film fácil de retirar se puede adaptar a patrones complejos o detallados. También se puede troquelar con formas específicas según las necesidades de los procesos de ensamblaje y fabricación.

    Característica:

    Conductor térmico y eléctrico// Conductor térmico y eléctrico// La cinta conformable es resistente a las llamas y a la humedad, a la intemperie, a los rayos UV y a muchos productos químicos utilizados en los procesos de galvanoplastia y anodizado.
    Buena adhesión a muchas superficies, incluyendo la mayoría de los metales// Buena resistencia a la intemperie
    Adecuado para una amplia gama de temperaturas// Fácilmente perforable// Fácilmente perforable
    Adhesivo resistente a los productos químicos// Adhesivo resistente a los productos químicos// Película protectora fácilmente extraíble
    La película protectora permite troquelar la cinta en formas específicas para adaptarla a los procesos de montaje o producción// Muy maleable/flexible
    Envuelto en lámina protectora// Envuelto en lámina protectora
    Combina las ventajas específicas del plomo y del sistema adhesivo químicamente resistente// Combina las ventajas específicas del plomo y del sistema adhesivo químicamente resistente

    Nota:

    Para cubrir durante la galvanización
    Barrera contra la radiación
    Barrera contra la humedad
    Molienda química