Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 311+, Transparente, 48 mm x 990 m

Número de artículo: 7100220358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100220358
    EAN / GTIN 04054596796546
    Número del fabricante 7100220358
    Número L L01310 1892

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Incolora
    Excelente para el sellado de cartón, empalme, reparación de cartón y aplicaciones de embalaje exigentes
    Buen rendimiento en un amplio rango de temperaturas
    Anchura total: 48 mm
    Aplicación sencilla y rápida a mano, con dispensadores manuales o selladores de cartón Matic™

    Descripción:

    La cinta Scotch® 311+ es una cinta de embalaje industrial de alto rendimiento indicada para el cerrado de cajas, la realización de empalmes, la recuperación y otras aplicaciones de embalaje exigentes. Ofrece un rendimiento excelente en entornos de almacenamiento y envío fríos y húmedos, incluso a temperaturas bajo cero.

    Característica:

    Cinta de embalaje industrial de alto rendimiento diseñada para temperaturas frías y entornos húmedos
    Excelente para el sellado de cajas, la realización de empalmes, la recuperación y aplicaciones de embalaje exigentes
    Excelente rendimiento en amplios rangos de temperatura
    Se adhiere a cajas de cartón corrugado muy reciclado
    Aplicación rápida y sencilla a mano, o mediante dispensadores manuales o cerradores de cajas 3M-Matic™