Rollo de microabrasivo 272L 3M™

Número de artículo: 7100219878
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100219878
EAN / GTIN 04054596791626
Número del fabricante 7100219878

Descripción

Ejecución:

Identificación del color
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Soporte de película homogéneo de alta precisión
Adhesión de resina sintética completa
Fácil de usar

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Código de colores
Unión de resina totalmente sintética
Fácil de usar
Manejo sencillo

Nota:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts