3M™ Solus™ 2000 Gafas de seguridad, patillas azules/grises, antiempañante/antirrayaduras, lente incolora correctora +1,5, S2015AF-BLU, 20/caja

Número de artículo: 7100218306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100218306
EAN / GTIN 58887862355250
Número del fabricante 7100218306
Número L L01110 698

Descripción

Ejecución:

Correa de trinquete ajustable
Gafas de lectura con revestimiento antiniebla/antirayaduras en diferentes graduaciones: +1,5, +2,0 o +2,5.
Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de la radiación UVA y UVB
Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 sobre gafas de seguridad resistentes a los impactos

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 2000 son unas elegantes gafas de seguridad que cuentan con patillas con ruleta para poder ajustarlas y personalizarlas y que incluyen, además, diferentes opciones de lectura.

Característica:

Gama de elegantes gafas de seguridad de lectura 3M™ Solus™ con media montura y perfil bajo con patillas ajustables mediante ruleta para ajustar la lente a los rasgos faciales y la posición de las gafas
Disponibles en una amplia gama de dioptrías: +1,5, +2,0 o +2,5
Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
Rendimiento de recubrimiento antiempañante y antirrayaduras

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén