3M™ Solus™ 2000 Gafas de seguridad, patillas azules/grises, antiempañante/antirrayaduras, lente incolora correctora +2,0, S2020AF-BLU, 20/caja

Número de artículo: 7100218163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Gafas de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100218163
    EAN / GTIN 58887862355267
    Número del fabricante 7100218163
    Número L L01110 551

    Descripción

    Ejecución:

    Correa de trinquete ajustable
    Gafas de lectura con revestimiento antiniebla/antirayaduras en diferentes graduaciones: +1,5, +2,0 o +2,5.
    Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de la radiación UVA y UVB
    Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 sobre gafas de seguridad resistentes a los impactos

    Descripción:

    Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 2000 son unas elegantes gafas de seguridad que cuentan con patillas con ruleta para poder ajustarlas y personalizarlas y que incluyen, además, diferentes opciones de lectura.

    Característica:

    Gama de elegantes gafas de seguridad de lectura 3M™ Solus™ con media montura y perfil bajo con patillas ajustables mediante ruleta para ajustar la lente a los rasgos faciales y la posición de las gafas
    Disponibles en una amplia gama de dioptrías: +1,5, +2,0 o +2,5
    Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
    Rendimiento de recubrimiento antiempañante y antirrayaduras

    Nota:

    Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén