Ejecución:
Color de producto: Azul Marino
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El ligero tejido de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación de malla en los laterales y en la parte superior aumenta la transpirabilidad
Las tuberías reflectantes de más de 360° mejoran la visibilidad y la seguridad
Descripción:
La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Elite ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1. Está fabricada con un tejido ligero de microfibra en azul marino/gris, con malla de ventilación en los laterales y en la parte superior, ribetes reflectantes alrededor y una visera micro (25 mm). Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.
Característica:
Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación a través de la malla en los lados y la parte superior aumenta la transpirabilidad
Los ribetes reflectantes de más de 360° mejoran la visibilidad y la seguridad
El diseño flexible de la carcasa se adapta a muchos tamaños de cabeza diferentes
Disponible con 3 longitudes de escudo: Micro (25 mm), acortado (55 mm) y estándar (70 mm).
Diseño bicolor de moda
Se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado
Nota:
Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general