3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2031214, Elite, azul marino/gris, visera estándar, 70 mm, 20 unidades/caja

Número de artículo: 7100217873
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100217873
EAN / GTIN 04054596712379
Número del fabricante 7100217873
Número L 097857 LONG

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul Marino
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El ligero tejido de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación de malla en los laterales y en la parte superior aumenta la transpirabilidad
Las tuberías reflectantes de más de 360° mejoran la visibilidad y la seguridad

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Elite ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1. Está fabricada con un tejido ligero de microfibra en azul marino/gris, con malla de ventilación en los laterales y en la parte superior, ribetes reflectantes alrededor y una visera estándar (70 mm). Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.

Característica:

Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
Malla de ventilación en los laterales y en la parte superior para aumentar la transpirabilidad
Los ribetes reflectantes alrededor mejoran la visibilidad y la seguridad
El diseño flexible de la carcasa admite un gran número de tamaños de cabeza
3 longitudes de visera disponibles: estándar (70 mm), recortada (55 mm) y micro (25 mm)
Diseño bicolor elegante
Está disponible la opción de personalizarla con un logotipo bordado

Nota:

Industria ligera y fabricación en general