3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030606, Classic, gris, visera micro, 25 mm, 20 unidades/caja

Número de artículo: 7100217863
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100217863
EAN / GTIN 04054596715523
Número del fabricante 7100217863
Número L L01110 656

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El ligero tejido de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación de malla lateral aumenta la transpirabilidad
El diseño flexible de la cáscara es conveniente para muchos tamaños diferentes de la cabeza

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Classic en gris ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1, con un diseño de gorra de béisbol y una visera micro (25 mm). Está fabricada con un tejido ligero de microfibra y tiene malla de ventilación en los laterales. Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación a través de las redes laterales aumenta la transpirabilidad
El diseño flexible de la carcasa se adapta a muchos tamaños de cabeza diferentes
Disponible con 3 longitudes de escudo: Estándar (70 mm), acortado (55 mm) y micro (25 mm).
Disponible en varios colores
Se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general