3M™ Prenda de protección 4535, 2XL

Número de artículo: 7100216889
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tamaño unisex 2XL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100216889
EAN / GTIN 58887862357070
Número del fabricante 7100216889
Número L ZP0430 710021688

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: CE Categoría III// EN 1073-2 Contaminación de partículas radioactivas// EN 13034:2005+A1:2009 Salpicaduras de líquidos tipo 6// EN ISO 13982-1:2004 Polvos peligrosos tipo 5
Tipo de Producto: Prenda desechable
Color de producto: Blanco
Industria recomendada: Transporte

Descripción:

3M™ Prenda de protección 4535 proporciona un excelente equilibrio entre comodidad y protección. La parte delantera está confeccionada en un material de 60 g/m² resistente, suave y no tejido, e incorpora un laminado microporoso que protege mejor contra salpicaduras, combinado con un panel trasero de SMMMS que ofrece gran transpirabilidad. 3M™ Prenda de protección 4535 actúa como una barrera frente a salpicaduras limitadas de líquidos y partículas peligrosas.

Característica:

Prenda tipo 5/6 confeccionada de tejido extremadamente suave, ligero y duradero que proporciona una buena barrera contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquido limitadas
El diseño especial de la capucha del panel transpirable, combinado con grandes paneles traseros transpirables, reducen el riesgo de estrés por calor en entornos cálidos
La cremallera de doble sentido y la solapa de tormenta con aberturas elásticas reducen el riesgo de exposición de la piel.
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Puños tejidos con cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento

Nota:

Eliminación de amianto
Inspección de amianto
Pulverización y revestimiento de pintura
Trabajos de aislamiento
Trabajos físicamente exigentes
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de maquinaria
Rectificado y pulido
Fabricación de cemento