3M™ Solus™ CCS Gafas de seguridad, patillas verde lima, recubrimiento antirrayaduras/antiempañante Scotchgard™ (K y N), lente gris para interior/exterior, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100216595
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100216595
EAN / GTIN 58887862348467
Número del fabricante 7100216595

Descripción

Ejecución:

Gafas con Sistema de Control con Cordón (CCS) en las patillas para acoplar tapones para los oídos con cordón.
El revestimiento antiniebla/antirayaduras Scotchgard™ evita que se empañe durante más tiempo que los revestimientos antiniebla tradicionales, incluso después de limpiarlo con agua hasta 25 veces*.
Mayor vida útil gracias al revestimiento antiarañazos
Gracias al recubrimiento 3M™ Scotchgard™ antiniebla/antirayaduras, las gafas no se empañan y son resistentes a los arañazos y cumplen los requisitos de resistencia a la niebla según las marcas K y N de la norma EN 166
Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de la radiación UVA y UVB

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ CCS son unas gafas de seguridad sin montura con patillas de color verde lima y sistema de control con cordón (CCS) para instalar tapones con cordón. La lente de policarbonato cuenta con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras Scotchgard™ en ambos lados que mejoran la visión y la durabilidad. Disponible en una gama de opciones de lentes.

Característica:

Gama moderna de 3M™ Solus™ Gafas de seguridad con sistema de control de cable (CCS) que mantiene las gafas y los tapones con cordón sujetos y listos para usar
Diseñado para trabajadores que se ponen y se quitan las gafas frecuentemente durante el día
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Adecuado para todos los 3M™ Tapones con cordón no textiles
Disponible con una junta de espuma extraíble
Marcado en la montura: 3M EN 166 FT CE
*Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la norma EN168, en comparación con los recubrimientos antiempañantes tradicionales
*Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la normativa EN168, al compararlos con los recubrimientos antiempañantes tradicionales

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, manipulación de productos químicos, cincelado, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, rectificado, limpieza a presión, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pandemias, productos farmacéuticos, colado/fundición, generación de energía, metales primarios, corrección, remachado, construcción de carreteras, lijado, serrado, transporte, protección frente a rayos UV