3M™ GoggleGear™ 6000 Gafas de seguridad, junta negra, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora, GG6001SGAF-BLK-EU, 10/caja

Número de artículo: 7100216582
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100216582
EAN / GTIN 58887862344360
Número del fabricante 7100216582
Número L L01110 558

Descripción

Ejecución:

Gafas de seguridad de visión completa con perfil grande
El revestimiento antiniebla/antirayaduras 3M™ Scotchgard™ es más duradero* que los revestimientos antiniebla convencionales, lo que contribuye a mejorar el rendimiento de la protección ocular en entornos húmedos y nebulosos
Circulación de aire y menor empañamiento gracias a la ventilación indirecta.
Mayor vida útil gracias al revestimiento antiarañazos
Gracias al recubrimiento 3M™ Scotchgard™ antiniebla/antirayaduras, las gafas no se empañan y son resistentes a los arañazos y cumplen los requisitos de resistencia a la niebla según las marcas K y N de la norma EN 166

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 6000 cuentan con un perfil amplio con ventilación indirecta para la circulación del aire con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras Scotchgard™.

Característica:

Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil grande, con espacio suficiente para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas y flujo de aire indirecto que ayuda a evitar el empañamiento
Diseño de lente curva esférica de primera calidad para un campo de visión horizontal y vertical óptimo
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores
Ajuste personalizado adecuado mediante la ruleta de ajuste.
Diadema textil elástica de fácil ajuste para mayor estabilidad y comodidad
Zona de la nariz amplia y flexible que se adapta perfectamente a las medias máscaras
GG6001NSGAF-BLU con diadema de neopreno se puede esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121 °C
Versión abatible disponible con un filtro de lente IR 5 gris perfecta para soldadura con gas y corte de metal
*Información basada en pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la normativa EN168, al compararlos con los recubrimientos antiempañantes tradicionales

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, manipulación de productos químicos, cincelado, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, rectificado, limpieza a presión, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pandemias, productos farmacéuticos, colado/fundición, generación de energía, metales primarios, corrección, remachado, construcción de carreteras, lijado, serrado, transporte, protección frente a rayos UV