Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+, Transparente, 72 mm x 914 m , 4 per caja

Número de artículo: 7100216187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100216187
    EAN / GTIN 50638060533463
    Número del fabricante 7100216187
    Número L L01310 1664

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Incolora
    Longitud total: 914 m
    Anchura total: 72 mm

    Descripción:

    Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+ es una cinta de embalaje de altas prestaciones que cierra de forma segura una variedad de materiales pesados para cajas, incluido el tablero de fibra reciclado. El potente adhesivo sella los paquetes de forma segura para ayudar a prevenir la manipulación y que la cinta se estropee durante el traslado, el envío y la entrega. El soporte del film de polipropileno es fácil de desenrollar, resiste la abrasión, la humedad, el frotado y el rasgado de bordes.

    Característica:

    Cinta termofusible de alto rendimiento para aplicaciones pesadas
    El fuerte adhesivo ayuda a evitar la manipulación y los defectos de la cinta durante el envío y la entrega
    Alta resistencia al desgarro de los bordes para el comercio electrónico y los envíos de paquetes individuales
    Resina de caucho sintético de fusión en caliente con soporte de polipropileno para la conformabilidad
    Fácil desenrollado y dispensación homogénea para su uso en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad.
    Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y la rugosidad para un rendimiento duradero
    Excelente adhesión a una amplia gama de materiales, incluyendo el papel interior de los vasos (liner) y el cartón de fibra

    Nota:

    Aplicaciones de embalaje pesado
    Vasos interiores reciclados (liners) y tableros de fibra
    Sellado manual o automático de cajas de cartón
    Cajas de peso medio a pesado