3M™ Prenda de Proteccion desechable 4532, Talla S, 20/caja

Número de artículo: 7100214328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Traje de protección química

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100214328
    EAN / GTIN 04046719910625
    Número del fabricante 7100214328
    Número L L01110 516

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul
    Tamaño: Mediano
    Tejido SMMS altamente transpirable
    La cremallera bidireccional con solapas bloqueables se abre y se cierra fácilmente y proporciona protección adicional.

    Descripción:

    La Prenda de protección 3M™ 4530 es un mono protector homologado con la marca CE Categoría III de tipo 5/6 conforme a la Directiva de EPP. Está fabricado con la tecnología de materiales transpirables SMMS e incorpora una gran cantidad de características pensadas para el confort y de tratamientos de protección específicos. El cubrebota protector 3M 4530 cuenta con la ventaja añadida de incorporar un tratamiento de ″resistencia limitada a la propagación de las llamas″ (FSR).

    Característica:

    El traje de protección 4530 tiene cuatro capas coordinadas. Dos capas exteriores de polipropileno meltblown y dos capas interiores de polipropileno spunbond. El material muy suave y permeable al vapor de agua, los puños de punto y la cremallera de dos vías, así como el corte, aumentan la comodidad de uso y hacen del traje ignífugo un compañero perfecto.
    Dispersión limitada de la llama según la norma ISO 14116/EN 533 Índice 1/0.
    Material SMMS altamente transpirable
    La cremallera bidireccional con solapas bloqueables se abre y se cierra fácilmente para una mayor protección.
    Puños de punto y cintura y tobillo elásticos para un mejor ajuste y libertad de movimientos
    Poca pelusa
    Acabado antiestático
    Disponible en azul (con triángulo blanco) y en blanco puro

    Nota:

    Trabajar con grasas y aceites
    Eliminación del amianto
    Inspección de amianto
    Pulverización y revestimiento de pintura
    Trabajos de aislamiento
    Trabajos físicamente exigentes
    Limpieza industrial ligera
    Mantenimiento de las máquinas
    Rectificado y pulido