3M™ Disco de Corte y Desbaste T27 180x4,2x22,23mm 36+ 10 discos/caja

Número de artículo: 7100214088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100214088
EAN / GTIN 04054596767003
Número del fabricante 7100214088
Número L L51710 984

Descripción

Ejecución:

Los discos de corte y molienda de 3M™ tienen una mayor velocidad de trabajo y una vida útil más larga gracias al grano cerámico moldeado con precisión de 3M.
Diseñado para el cliente orientado a los costos. Abrasivos de alto rendimiento a un precio atractivo.
Versátil: Los muela abrasives estables unidos a resina son adecuados tanto como muela de desbaste como como disco de corte para el procesamiento de acero estructural y acero inoxidable.
Perfecta relación calidad-precio

Descripción:

Los discos de corte y desbaste 3M™ están diseñados para aumentar la productividad. Se encargan de trabajos difíciles con un corte rápido y suave... con menos presión... y con menos vibración en el ranurado inverso y el rectificado de pasada de raíz. La tecnología de grano PSG 3M corta metal con puntas superafiladas y minirreplicadas, por lo que consigue un corte más frío, más rápido y más duradero que el grano abrasivo triturado convencional. Además, como estos discos de larga duración necesitan menos cambios, se agiliza la rutina diaria.

Característica:

Los discos 3M™ Cut & Grind tienen una mayor velocidad de funcionamiento y una mayor vida útil gracias al grano cerámico moldeado con precisión de 3M.
Desarrollado para el cliente orientado a los costes Abrasivo de alto rendimiento a un precio atractivo.
Versátil: la robusta muela con aglomerante de resina es adecuada tanto como muela de desbaste como de corte para el mecanizado de acero dulce y acero inoxidable.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra