3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 5962F, Negra, 305 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7100211836
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100211836
    EAN / GTIN 04054596736993
    Número del fabricante 7100211836

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Durabilidad inmediata gracias al adhesivo sensible a la presión
    El montaje casi invisible garantiza superficies lisas
    Anchura total: 305 mm
    Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivo líquido, lo que resulta en perforación, molienda, procesamiento posterior, atornillado, la soldadura y la limpieza se guardan

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5962, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

    Característica:

    Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
    El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
    Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
    Un adhesivo negro acrílico modificado de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares// Un adhesivo negro acrílico modificado de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
    Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
    La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
    Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza

    Nota:

    Unión de paneles a marcos
    Unión de rigidizadores a paneles
    Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
    Unión de placas, logotipos y señales
    Unión de pantallas electrónicas
    Unión de ventanas de lentes con carcasas