3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negro, 1220 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7100211835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100211835
    EAN / GTIN 04054596736979
    Número del fabricante 7100211835

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Anchura total: 1220 mm

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5962, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

    Característica:

    Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera// Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera.
    Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión// Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión.
    La fijación casi invisible garantiza superficies lisas// La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
    Cinta negra de doble cara de 1,6 mm de grosor, muy resistente y extremadamente adaptable, fabricada con adhesivo acrílico modificado, se adhiere a una gran variedad de materiales, incluidos los revestimientos en polvo y las superficies rugosas o irregulares
    Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, con lo que se ahorra la perforación, el esmerilado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
    La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
    Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.

    Nota:

    Para pegar los paneles a los marcos
    Para pegar elementos de refuerzo a los paneles
    Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
    Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
    Para pegar pantallas electrónicas
    Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras