3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 1210 mm x 33 m, 1.1 mm, 1/cv

Número de artículo: 7100211826
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100211826
EAN / GTIN 04054596735941
Número del fabricante 7100211826

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Anchura total: 1220 mm

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5952, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,1 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

Característica:

Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera// Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera.
Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión// Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión.
La fijación casi invisible garantiza superficies lisas// La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta negra de doble cara de 1,1 mm de grosor, extremadamente adaptable y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado, se adhiere a una gran variedad de materiales, incluidos los revestimientos en polvo y las superficies rugosas o irregulares
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, con lo que se ahorra la perforación, el esmerilado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.

Nota:

Para pegar los paneles a los marcos
Para pegar elementos de refuerzo a los paneles
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras