3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 5925

Número de artículo: 7100211824
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100211824
EAN / GTIN 04054596735828
Número del fabricante 7100211824

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Muy alta adhesión a casi todos los enamels en polvo
Longitud total: 66 m
Anchura total: 6 mm
Conexiones rápidas y fáciles

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Un adhesivo negro acrílico modificado de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Líneas de unión finas

Nota:

Unión de paneles a marcos
Unión de rigidizadores a paneles
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales
Unión de pantallas electrónicas
Unión de ventanas de lentes con carcasas