3M™ First Base™ + Gorra de protección, gris, con visera recortada 55 mm, 2014300

Número de artículo: 7100206559
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100206559
EAN / GTIN 04054596719187
Número del fabricante 7100206559
Número L L01110 186

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Carcasa de plástico ABS elástico extraíble para la limpieza
Ranuras de aire
Banda absorbente de felpa de rizo
Disponible en varias longitudes de pantalla para una amplia gama de aplicaciones

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero, la gorra de protección 3M™ First Base + ofrece protección industrial conforme a la norma EN 812.

Característica:

Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182
Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza
Canales de flujo de aire para ventilar la cabeza
Banda de sudor de felpa absorbente
Disponible con varias longitudes de visera para distintos usos
Tira elástica ajustable que permite adaptar el casco al usuario
Zonas de personalización opcional con logotipo
Clip para el cinturón disponible como accesorio

Nota:

Industria ligera y fábricas en general