• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ PELTOR™ WS™ MRX21A3WS6-ACK WS ALERT XPI,App,bl,headb

Número de artículo: 7100205299
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100205299
EAN / GTIN 07318640069763
Número del fabricante 7100205299
Número L L01130 103

Descripción

Ejecución:

Protege contra el ruido dañino
Permite el uso de manos libres en entornos ruidosos
Compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App.
Auricular autónomo con diadema
La tecnología Bluetooth® MultiPoint le permite conectarse a hasta dos dispositivos

Descripción:

El auricular 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21P3E3WS6 es un protector auditivo de alta atenuación que puede conectarse hasta a dos dispositivos con Bluetooth®, como un teléfono móvil y una radio bidireccional. Es compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App. Estos auriculares también cuentan con un micrófono de brazo con cancelación de ruido, una función de escucha ambiental dependiente del nivel, una función de pulsar para escuchar y un receptor FM integrado. También se apaga automáticamente después de cuatro horas sin uso y emite un aviso de batería baja. La electrónica se encuentra en la parte exterior de la cápsula. Existen almohadillas intercambiables y cojines de espuma para estos.

Característica:

Protege contra el ruido perjudicial
La tecnología Bluetooth® MultiPoint permite la conexión con hasta dos dispositivos
Micrófono de brazo con cancelación de ruido
Función dependiente del nivel para escuchar el ruido ambiental y función ″pulsar para escuchar″.
Radio FM integrada
Almohadillas y cojines de espuma reemplazables
También disponible como soporte para casco (SNR 30 dB)

Nota:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation