Ejecución:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Muy buena lavabilidad en lavandería industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C.
Longitud total: 100 m
Anchura total: 20 mm
Certificado según OEKO-TEX Standard 100
Descripción:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 ofrece niveles elevados de reflectancia para prendas de alta visibilidad que sufren mayor desgaste, como los uniformes laborales e industriales que se someten a lavados industriales.
Característica:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Muy buena capacidad de lavado industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
Muy buena lavabilidad en un lavado industrial desinfectante a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100