3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DB, Ranurado, 178 mm x 22 mm, A Basto

Número de artículo: 7100200775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100200775
    EAN / GTIN 04054596684287
    Número del fabricante 7100200775
    Número L L51710 649

    Descripción

    Ejecución:

    construcción no tejida de fibra flexible en 3 dimensiones
    Alta densidad de grano gracias al exclusivo diseño 3M™ Cut & Polish.
    Vellón de fibra de nylon
    Sin embotamiento
    Larga vida útil

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ combina un disco no tejido agresivo para trabajos exigentes de desbarbado y acabado con un cómodo sistema de colocación Hookit. Nuestro disco usa un abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes y las superficies con contornos.

    Característica:

    Construcción tridimensional de tejido no tejido flexible
    No se atasca
    Construcción abierta
    Resistente

    Nota:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing