3M™ VFlex™ 9101ES Mascarilla para partículas, FFP1, sin válvula, pequeña

Número de artículo: 7100199244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 7100199244
    EAN / GTIN 04054596680722
    Número del fabricante 7100199244

    Descripción

    Descripción:

    La mascarilla para partículas 3M™ VFlex™ 9101ES ofrece una protección FFP1 económica y posee un diseño de pliegues en forma de V con un material de filtro patentado de 3M™ que facilita la respiración. Esta mascarilla ligera y desechable se pliega por completo para poder guardarla fácilmente. Cuenta, además, con un clip nasal de metal ajustable integrado para lograr un sellado seguro y personalizado y con pestañas laterales para facilitar la colocación en la cara.

    Característica:

    Mascarilla económica
    Los pliegues en forma de V se flexionan y expanden alrededor de la boca para mejorar la comodidad
    El material de filtrado patentado de 3M™ ayuda a respirar más fácilmente
    El panel frontal en relieve conserva la forma y mantiene el material alejado de la boca
    Las pestañas laterales facilitan la colocación
    El clip nasal de metal integrado y ajustable proporciona un sellado seguro y personalizado
    Su diseño totalmente plegable permite guardarla de una forma cómoda y sencilla
    Está diseñada para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M™
    Está disponible en tamaños pequeños y estándar para adaptarse a caras de formas diferentes

    Nota:

    Montaje y mecánica, limpieza, fabricación general, metalurgia, petróleo y gas y transporte
    Farmacéutica
    Construcción
    Carpintería
    BRICOLAJE
    Conservación

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra