3M™ Prenda de protección 4545 2XL

Número de artículo: 7100198132
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color weiß
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100198132
EAN / GTIN 04054596670136
Número del fabricante 7100198132

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: XXL
capucha de 3 piezas, cremallera de 2 vías, solapa bloqueable, elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Puños de punto y cintura y tobillo elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce las descargas estáticas y minimiza el riesgo de chispas

Descripción:

La Prenda de protección 3M™ 4545 puede tener un interior suave, pero su exterior es resistente; la prenda ha sido diseñada para ser cómoda sin dejar de cumplir los altos estándares de protección de la Categoría III, tipo 5/6 de la Directiva de EPP. Ha sido certificada igualmente para proteger contra partículas radiactivas y agentes biológicos, así como para disminuir la acumulación de carga estática. Además de desprender un nivel muy bajo de fibras, es idónea para una amplia variedad de aplicaciones como son, entre otras, los trabajos en salas blancas.

Característica:

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
Protección biológica homologada según EN 14126
Material microporoso laminado suave y tapizado.
Cremallera de doble sentido con solapa sellable que proporciona una mayor comodidad al quitar y poner además de ofrecer una protección adicional
Puños tejidos con cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
Extremadamente bajo desprendimiento de fibras
Con tratamiento antiestático
Se entrega embalada en vacío para ahorrar espacio

Nota:

Trabajar en la industria farmacéutica
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Pulverización y revestimiento de pintura
Trabajos de aislamiento
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Aplicaciones en salas limpias
Lijado y pulido
Fabricación de cemento