Ejecución:
Color de producto: Blanco
Tamaño: S
capucha de 3 piezas, cremallera de 2 vías, solapa bloqueable, elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Puños de punto y cintura y tobillo elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce las descargas estáticas y minimiza el riesgo de chispas
Descripción:
La Prenda de protección 3M™ 4545 puede tener un interior suave, pero su exterior es resistente; la prenda ha sido diseñada para ser cómoda sin dejar de cumplir los altos estándares de protección de la Categoría III, tipo 5/6 de la Directiva de EPP. Ha sido certificada igualmente para proteger contra partículas radiactivas y agentes biológicos, así como para disminuir la acumulación de carga estática. Además de desprender un nivel muy bajo de fibras, es idónea para una amplia variedad de aplicaciones como son, entre otras, los trabajos en salas blancas.
Característica:
Equipado con la última tecnología, el traje de protección 4545 ofrece muchas ventajas: El nuevo material, particularmente bajo en pelusas, es muy ligero (49 g/m²) y se adapta perfectamente a la forma del cuerpo, aumentando así la comodidad de uso. El traje de protección es especialmente adecuado para su uso en salas blancas y para la limpieza industrial.
Laminado microporoso suave y ligero que se adapta bien al cuerpo y proporciona libertad de movimiento
Capucha de 3 piezas, cremallera de 2 vías, solapa con cierre, espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Puños de punto y cintura y tobillo elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y minimiza el riesgo de chispas
EN 1073-2 protección contra partículas nucleares
Nota:
Para trabajar en la industria farmacéutica
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Pulverización y revestimiento de pintura
Trabajos de aislamiento
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de las máquinas
Aplicaciones en salas limpias
Rectificado y pulido
Producción de cemento