3M™ Disco de Láminas 769F Plano, T27, 180mm x 22.23mm, 120+, PN52018

Número de artículo: 7100196792
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100196792
EAN / GTIN 05902658114243
Número del fabricante 7100196792
Número L L51710 1161

Descripción

Ejecución:

Ofrece un rendimiento y versatilidad duraderos.
Corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional gracias al grano de precisión 3M™.
Se ha demostrado que son más potentes que los discos de colgajo de corindón de circonio convencionales.
Las aletas individuales se descomponen y liberan mineral fresco para garantizar una velocidad de corte constante durante toda la vida del disco.
Ideal para su uso en acero al carbono, acero fino y otras aleaciones sensibles al calor.

Descripción:

El disco de láminas 3M™ 769F es nuestro duradero disco de láminas abrasivo de alto rendimiento con resistente soporte de poliéster y tecnología de grano de precisión 3M™.

Característica:

Ofrece un rendimiento duradero y versatilidad.
Ideal para su uso en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor.

Nota:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal