3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 18 mm x 50 m

Número de artículo: 7100196060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100196060
EAN / GTIN 04054596668669
Número del fabricante 7100196060
Número L L01310 81

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Beige
A Supple cinta adhesive que no se rompe cuando se desenrollan
Longitud total: 50 m
Anchura total: 18 mm
Fácil de etiquetar.

Descripción:

La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.

Característica:

Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.// Buena adhesión instantánea y poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento// Reduce la acumulación de pintura y ofrece buenas líneas de pintura
Assinatura instantânea// Ayuda a evitar que la pintura cale
Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h// Buena resistencia a la humedad y disolventes
Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 80 °C / 1h
Diseñada para su uso en interiores

Nota:

Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
Marcado de etiquetas