Tubo termorretráctil 3M™ HDT-A de 38,0/12,0 mm negro

Número de artículo: 7100195510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100195510
EAN / GTIN 08712403596739
Número del fabricante 7100195510
Número L L01310 1815

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistente a los rayos UV y resistente a muchas influencias químicas
Longitud total: 1 m
Adecuado como manguera externa para conexiones de línea de control

Descripción:

HDT-A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared gruesa con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 4:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos. Grado de protección IP68

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y de suministro de energía
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Fabricado en poliolefina, relación de contracción de hasta 4,5:1
Protección mecánica y medioambiental
Aislamiento eléctrico
SAE AS23053/15, con certificación de clase 1 y conforme a RoHS 2011/65/UE.