3M™ HDT - A Tubo termorretráctil

Número de artículo: 7100194542
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Manguito para cable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100194542
    EAN / GTIN 08712403596630
    Número del fabricante 7100194542

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Resistente a los rayos UV y resistente a muchas influencias químicas
    Longitud total: 1 m
    Adecuado como manguera externa para conexiones de línea de control

    Descripción:

    El manguito para cable termorretráctil HDT-A de 3M™ es un tubo termorretráctil rígido de pared gruesa libre de halógenos, diseñado para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 1,0 kV, así como protección mecánica y ambiental. Los tubos termorretráctiles HDT-A tienen una pared exterior reticulada de poliolefina pirorretardante con una capa interior adhesiva aplicada de fábrica.

    Característica:

    Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y de suministro de energía
    Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
    Fabricado en poliolefina, relación de contracción de hasta 4,5:1
    Protección mecánica y medioambiental
    Aislamiento eléctrico
    SAE AS23053/15, con certificación de clase 1 y conforme a RoHS 2011/65/UE.