3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-RD, 115 mm x 22 mm, A XCRS

Número de artículo: 7100192336
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100192336
EAN / GTIN 04054596606692
Número del fabricante 7100192336
Número L L51710 399

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
El mineral de óxido de aluminio elimina agresivamente la capa superior y refina el metal desnudo subyacente.
La alta adaptabilidad proporciona una superficie de contacto más grande para velocidades de remoción más rápidas.
Fibra de alta resistencia, resistente a los brotes y proporciona un rendimiento óptimo del borde.
Resistente al estrés y, por lo tanto, un rendimiento de corte uniforme

Descripción:

El disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut cuenta con un mineral abrasivo de óxido de aluminio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos están diseñados para eliminar revestimientos duros, como capas gruesas de óxido o pintura, y corrosión, al mismo tiempo que homogeneizan y refinan el metal a la vista que se encuentra debajo.

Característica:

Elimina rápidamente gruesas capas de óxido, pintura y corrosión y limpia soldaduras
El mineral de óxido de aluminio elimina de forma agresiva la capa superior y refina el metal a la vista subyacente
La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática
Clasificación de alta velocidad y baja vibración

Nota:

Limpieza de la soldadura y eliminación de gruesas capas de óxido, depresiones causadas por la oxidación, gruesas capas de pintura, corrosión y decoloración de soldaduras

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra