Ejecución:
Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding
Descripción:
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U es un disco abrasivo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones de body-in-white (BIW). Está potenciado por el grano de forma precisa (PSG) de 3M que proporciona una velocidad de corte rápida y una vida del producto duradera gracias a una construcción súper abierta que resiste el embazamiento con virutas de lijado. El soporte de E-Papel está especialmente diseñado para lijar metal.
Característica:
Son ideales para preparar y reparar superficies planas, incluidas las aplicaciones sobre carrocería en bruto.
Construcción de capa súper abierta para reducir el embazamiento, ya que permite que las partículas de metal y pintura escapen
El grano PSG 3M™ ofrece una alta velocidad de corte constante y una vida útil prolongada
El enganche Hookit™ permite cambiar de disco fácil y rápidamente
El soporte de papel de tipo E está diseñado especialmente para lijar metal