3M™ Speedglas™ Protección para la cabeza, de tela pirorretardante, de tamaño grande, para 3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura G5-01, 169024

Número de artículo: 7100185847
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Máscaras de soldadura cinta para la cabeza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100185847
EAN / GTIN 04054596624917
Número del fabricante 7100185847
Número L L01140 207

Descripción

Ejecución:

Accesorios para la máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01
Fabricado con material ignífugo
Protege al usuario del G5-01 en la parte superior de la cabeza de las chispas y salpicaduras de soldadura
Una de las varias opciones de accesorios que le permiten personalizar su máscara de soldador Speedglas para satisfacer sus requisitos de protección y sus necesidades de comodidad.
La inspección habitual del equipo es una garantía de la mayor seguridad posible y de la comodidad del usuario.

Descripción:

Protección para la cabeza de tamaño grande para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01

Característica:

Su composición con tejidos pirorretardantes protege frente a chispas y llamas.
Cobertura de grandes dimensiones para su uso con el conjunto completo de la pantalla de soldadura con el fin de proteger al usuario frente a chispas y salpicaduras de metal fundido en la parte superior de la cabeza.
Los usuarios que hayan adquirido una pantalla de soldadura Speedglas™ dispondrán de diversos accesorios con los que maximizar la protección y el confort.
Para más seguridad y mayor comodidad, el usuario debe acostumbrarse a inspeccionar estos equipos de forma periódica.
Sustituye los componentes desgastados o dañados.
Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.