3M™ SecureFit™ 400X Gafas de Seguridad, montura verde/negro, tratamiento antirrayaduras superior (K), lente incolora, SF401XRAS-GRN-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100185277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100185277
EAN / GTIN 58887862343820
Número del fabricante 7100185277
Número L L01110 105

Descripción

Ejecución:

Gafas de seguridad modernas y muy cómodas para una amplia gama de aplicaciones.
El diseño se adapta a los contornos para un mejor ajuste que evita el deslizamiento
Ajuste más cómodo gracias a los extremos acolchados de las patillas.
Combinación de puente nasal blando y protector de cejas integrado para una mayor comodidad y una protección adicional contra riesgos mecánicos, como las partículas voladoras.
Patillas y protectores de cejas en colores llamativos para dar un toque de moda

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400X presentan un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, brazos de patillas amplios y flexibles, un puente nasal suave y un protector de cejas para ofrecer protección adicional contra partículas voladoras.

Característica:

Cómodas gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con puntas de patillas suaves, protectores de cejas y puente nasal integrado para una mayor cobertura y un ajuste cómodo
La innovadora tecnología de distribución de la presión en las patillas 3M™ SecureFit™ con costillas ranuradas proporciona un ajuste seguro y garantiza una presión de contacto optimizada en las patillas. Las patillas son flexibles y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario.
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado (disponible en determinados modelos).
Disco bermellón para un buen contraste de color en exteriores
La forma envolvente se adapta a los contornos para un ajuste seguro que evita el deslizamiento
Las patillas planas y flexibles combinan bien con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral