Scotch-Brite™ disco Clean & Finish, 150 mm x 8 mm, A MED

Número de artículo: 7100182610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182610
EAN / GTIN 53134375206100
Número del fabricante 7100182610
Número L L51710 976

Descripción

Ejecución:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Descripción:

El disco Clean & Finish Scotch-Brite™ combina material adaptable y mineral abrasivo para obtener un acabado limpio y uniforme sin marcar ni dañar el material base. Nuestros flexibles discos de acabado y limpieza son eficaces para llegar hasta las zonas de difícil acceso y generar acabados uniformes.

Característica:

Los soportes adaptables llegan hasta las esquinas y se pueden usar en superficies contorneadas para ofrecer un acabado uniforme.
Gracias a la fabricación con malla abierta, resisten el embozo y se limpian fácilmente para que se puedan usar repetidamente.
La estructura 3D no tejida aporta una larga duración y unos acabados uniformes.
Se enganchan a una lijadora rotorbital (con un soporte Hookit™), lo que aumenta el poder de corte y permite cubrir áreas más grandes.
Instalado en una lijadora rotorbital (almohadilla de soporte Hookit) se aumenta la tasa de corte y se cubren áreas más grandes

Nota:

Son ideales para aplicaciones de acabado, preparación antes de pintar, homogeneización de superficies y lijado.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra