Ejecución:
Material Clean & Finish especialmente resistente y resistente al desgarro
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Longitud total: 224 mm
Anchura total: 158 mm
Llamativo patrón de líneas con estructura fina
Descripción:
Las hojas resistentes al desgaste Scotch-Brite™ se han diseñado para realizar tareas de limpieza, acabado y leve desbarbado. Nuestras hojas son adecuadas para usarlas en aplicaciones manuales y a máquina.
Característica:
Permiten conservar la geometría de la pieza de trabajo.
Se usan para realizar trabajos eficaces de limpieza, acabado y leve desbarbado.
Se pueden usar en aplicaciones manuales y a máquina.
Producen un acabado satinado en superficies de metal
Se adapta a la geometría de la pieza de trabajo
Nota:
Se usan para trabajos de limpieza, acabado y leve desbarbado
Crean un acabado satinado en superficies de metal
Se usan en aplicaciones manuales y a máquina.