3M™ Scotch-Brite™ Pliego Cut & Polish CP-SH, 158 mm x 224 mm, A MED

Número de artículo: 7100182601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182601
    EAN / GTIN 54046719934336
    Número del fabricante 7100182601
    Número L L51710 645

    Descripción

    Ejecución:

    Longitud total: 224 mm
    Anchura total: 158 mm

    Descripción:

    La hoja Cut & Polish Scotch-Brite™ cuenta con una malla densa, apretada y resistente fácilmente adaptable, por lo que se adapta a contornos únicos y llega a áreas de difícil acceso. Nuestras hojas Cut & Polish se pueden usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.

    Característica:

    La construcción ajustada permite mezclar, limpiar y pulir en superficies metálicas
    La construcción resistente garantiza una acción uniforme en toda la almohadilla de la mano
    Suave y cómodo para un acabado uniforme

    Nota:

    Se puede usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.