• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Scotch-Brite™ hoja Clean & Finish, 120 mm x 280 mm, AVF+

Número de artículo: 7100182591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182591
EAN / GTIN 54046719780148
Número del fabricante 7100182591
Número L L51710 1295

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 280 mm
Anchura total: 120 mm

Descripción:

La hoja Clean & Finish Scotch-Brite™ cuenta con una malla no tejida adaptable y diversos tipos de minerales para tareas de homogeneización, limpieza y acabado. Nuestras flexibles hojas de acabado y limpieza son eficaces para llegar hasta las zonas de difícil acceso y generar un acabado uniforme.

Característica:

Los minerales abrasivos aglomerados no tejidos son ideales para la limpieza, la mezcla, el acabado y la eliminación de revestimientos ligeros y de la corrosión
La almohadilla conformable llega a las esquinas y a las superficies contorneadas para lograr un acabado uniforme
Puede plegarse, apilarse o enrollarse en superficies planas, irregulares o contorneadas para una limpieza o acondicionamiento eficaz

Nota:

Realice eficazmente tareas como limpiar, homogeneizar y acondicionar metal, madera, compuestos y superficies avanzadas.