Scotch-Brite™ Roloc™ Rueda de Corte y Pulido Unitisied CP-UR, 75 mm x 6 mm x 10 mm, 5A FIN

Número de artículo: 7100182583
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182583
EAN / GTIN 54046719192644
Número del fabricante 7100182583
Número L L51710 382

Descripción

Ejecución:

Material CP
Construcción de vellón de fibra comprimida multicapa
Sistema de cambio rápido Roloc™
Disponibilidad en las dimensiones más pequeñas
Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso

Descripción:

La categoría Unitized Cut & Polish Scotch-Brite™ Roloc™ es una rueda densa y dura que contiene mineral de óxido de aluminio revestido sobre una resistente malla de nailon. Nuestras versátiles ruedas son aptas para las aplicaciones de desbarbado, desbaste y acabado contundentes sobre metales duros en las que la portabilidad es un requisito indispensable. Incluyen una conexión de cambio rápido Roloc.

Característica:

Sistema de liberación rápida Roloc™
Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso
Acabado uniforme
Procesamiento sencillo de los radios y contornos más pequeños
Uso en máquinas de alta velocidad
Distribución uniforme del grano
Alto rendimiento de corte
Cambio rápido de herramientas sin necesidad de utilizar una herramienta de cambio

Nota:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys