3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip, 200 mm x 13 mm, S Extrabasto

Número de artículo: 7100182579
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182579
    EAN / GTIN 53134375451722
    Número del fabricante 7100182579
    Número L L51710 142

    Descripción

    Ejecución:

    muela de limpieza gruesa flexible para aplicaciones de limpieza universales
    Vellón de fibra de nylon
    Ideal para el mecanizado de suciedad y recubrimientos de superficies pesadas
    Estructura no tejida abierta
    No hay desprendimiento de piezas individuales

    Descripción:

    El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ se ha diseñado de forma eficaz para limpiar soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragrueso ofrecen una rueda resistente al embozo y de marcha suave que resulta ideal para eliminar los recubrimientos suaves.

    Característica:

    Disco flexible de limpieza gruesa para aplicaciones universales de limpieza.
    Vellón de fibra de nylon
    Ideal para trabajar en superficies muy contaminadas y recubrimientos
    Estructura de vellón abierta
    Uso en amoladora recta, eje flexible o taladradora

    Nota:

    Eje flexible o taladro
    Uso en amoladoras rectas
    Eliminación de la suciedad y los revestimientos de la superficie
    Desoxidación, decapado, limpieza de los cordones de soldadura
    se utiliza radialmente