3M™ Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 150 mm x 10 m, Type T

Número de artículo: 7100182507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182507
EAN / GTIN 53134375392063
Número del fabricante 7100182507
Número L L51710 1569

Descripción

Ejecución:

Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Material T.
Longitud total: 10 m
Anchura total: 150 mm
Acción de primavera, adaptabilidad

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto. Nuestro material en rollo Clean & Finish se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Material T
Acabado fino y brillante gracias a las pastas abrasivas
Resultado del trabajo consistente y reproducible
Acción de muelle, adaptabilidad
Sin grano abrasivo

Nota:

Fácil de limpiar, excelente para pulir