Scotch-Brite™ rollo Clean & Finish, 300 mm x 10 m, S UFN

Número de artículo: 7100182497
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Piezas
  • Pasos del pedido: 18 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182497
    EAN / GTIN 04054596597914
    Número del fabricante 7100182497
    Número L L51710 959

    Descripción

    Ejecución:

    Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
    Material de acabado y limpieza de vellón de fibra Scotch-Brite™ tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A)
    Longitud total: 10 m
    Anchura total: 300 mm
    Resultado de trabajo consistente y reproducible

    Descripción:

    El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

    Característica:

    Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
    Material no tejido Scotch-Brite™ Clean & Finish tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A).
    Versión F (Flint)
    Patrón de líneas finas y mates (tipo A)
    Resultado del trabajo consistente y reproducible
    Patrón de líneas llamativas con estructura fina (tipo S)
    Grano abrasivo de gran dureza
    Grano abrasivo suave
    Grano abrasivo duro y puntiagudo

    Nota:

    Rugosidad de las superficies lacadas
    Eliminación de las fibras de madera
    Alisado, mateado y limpieza de diversas superficies
    desbarbado ligero