Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 50 mm x 10 m, A VFN

Número de artículo: 7100182492
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 108 Piezas
  • Pasos del pedido: 108 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182492
EAN / GTIN 04054596597846
Número del fabricante 7100182492
Número L L51710 679

Descripción

Ejecución:

Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Material de acabado y limpieza de vellón de fibra Scotch-Brite™ tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A)
Longitud total: 10 m
Anchura total: 50 mm
Resultado de trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Material no tejido Scotch-Brite™ Clean & Finish tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A).
Versión F (Flint)
Patrón de líneas finas y mates (tipo A)
Resultado del trabajo consistente y reproducible
Patrón de líneas llamativas con estructura fina (tipo S)
Grano abrasivo de gran dureza
Grano abrasivo suave
Grano abrasivo duro y puntiagudo

Nota:

Rugosidad de las superficies lacadas
Eliminación de las fibras de madera
Alisado, mateado y limpieza de diversas superficies
desbarbado ligero