3M™ Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 125 mm x 10 m, A Muy Fino

Número de artículo: 7100182472
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182472
    EAN / GTIN 54046719770385
    Número del fabricante 7100182472
    Número L L51710 400

    Descripción

    Ejecución:

    Material de limpieza y acabado
    Buenas tasas de eliminación
    Longitud total: 10 m
    Anchura total: 125 mm

    Descripción:

    El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto. Nuestro material en rollo Clean & Finish se puede cortar en cualquier longitud.

    Característica:

    Material de limpieza y acabado
    Buenas tasas de eliminación
    Buen acabado
    Adecuado para diversas operaciones de limpieza y acabado (estándar)

    Nota:

    Rugosidad de las superficies lacadas
    Eliminación de las fibras de madera
    Alisado, mateado y limpieza de diversas superficies
    desbarbado ligero