Scotch-Brite™ rollo resistente al desgaste WR-RL, 150 mm x 10 m, S SFN

Número de artículo: 7100182464
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182464
EAN / GTIN 04054596597525
Número del fabricante 7100182464
Número L L51710 300

Descripción

Ejecución:

Material Clean & Finish especialmente resistente y resistente al desgarro
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Longitud total: 10 m
Anchura total: 150 mm
Llamativo patrón de líneas con estructura fina

Descripción:

Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.

Característica:

Material Clean & Finish extra resistente al desgarro y duradero
Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
Resultado del trabajo consistente y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza
Patrón de líneas distintivo con textura fina
Se adapta a la geometría de la pieza

Nota:

Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra