Scotch-Brite™ pliego manual precortado en rollo, 150 mm x 115 mm, S UFN

Número de artículo: 7100182225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182225
EAN / GTIN 53134375394463
Número del fabricante 7100182225
Número L L51710 118

Descripción

Ejecución:

Material de limpieza y acabado
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Vellón de fibra de nylon
Almohadillas manuales preperforadas en rollo
Resultado del trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El pliego manual precortado en rollo Scotch-Brite™ está fabricado con un abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino que ofrece un corte rápido y fino, por lo que deja una superficie lisa y acabada. Nuestros rollos combinan una excelente flexibilidad con una acción de corte efectiva y un control manual preciso en trabajos intensivos de limpieza, así como para producir resultados de acabado fino tras cada uso.

Característica:

Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
Vellón de fibra de nylon
No se modifica la geometría de la pieza
Fácil de retirar sin desperdicio
Libre de metales que causan corrosión
Distribución uniforme del grano abrasivo
Grano abrasivo duro y puntiagudo
Se adapta a la forma de la pieza
Tamaño económico

Nota:

E07903 para el mateado de lacas antiguas y aluminio
E07904 para desbastar/maquillar antes de la aplicación de laca
E07905 para la matización de la zona de pulverización de los tonos de color críticos