3M™ Secure Click™ Conjunto de arnés de cabeza para medias máscaras de la serie HF-800 con diafragma de comunicación, HF-800-04

Número de artículo: 7100181728
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100181728
EAN / GTIN 04054596621978
Número del fabricante 7100181728

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 43.4 mm
Anchura total: 124.7 mm
Longitud total: 121 mm

Descripción:

El conjunto de arnés de cabeza 3M™ Secure Click™ para medias máscaras de la serie HF-800 con diafragma de comunicación, HF-800-04, es nuestro conjunto de arnés de cabeza de repuesto diseñado para las medias máscaras faciales 3M™ Secure Click™ HF-801SD, HF-802SD y HF-803SD (se venden por separado).

Característica:

Cinta de cabeza de repuesto
Pieza de recambio para respiradores reutilizables 3M
Puede ser instalado por el usuario o por un centro de servicio
Para los respiradores reutilizables de 3M