3M™ U5B-CE Soporte de pantalla facial para cascos de protección SecureFit™, caja de 10

Número de artículo: 7100179684
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Visera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100179684
    EAN / GTIN 04054596608597
    Número del fabricante 7100179684
    Número L L01110 611

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro
    Conecta diferentes viseras protectoras a las series X5500 y X5000 de SecureFit™ casco protector™
    Disponible como repuesto para garantizar una protección y comodidad adecuadas en todo momento.
    El soporte de visera U5B-CE está fabricado en poliamida
    Color: Negro

    Descripción:

    El soporte de pantalla facial U5B-CE de 3M™ sustituye a las piezas gastadas o dañadas y está diseñado para acoplarse a una amplia variedad de pantallas faciales de 3M™ para los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de las series X5000 y X5500. Nuestro soporte de pantalla facial con protección de plástico posee la certificación EN166 y está disponible en paquetes de 10 unidades.

    Característica:

    Permite sustituir el visor de protección de los cascos en segundos
    Adhiere varios visores de protección 3M™ a los cascos de la serie 3M™ SecureFit™ X5000 y X5500.
    Disponible en paquetes de 10 unidades