Ejecución:
Conexión sin pelar los cables
Rápido y fácil de usar: simplemente se cierra a presión sin necesidad de pelar o retorcer el cable.
Conectar dos cables en una derivación, en línea, en coleta o en una instalación pasante y aislar la conexión.
Sección máxima del conductor de 1,5 mm² a 2,5 mm² (cable sólido o trenzado)
Descripción:
El conector IDC Scotchlok™ 534 de 3M™ conecta el cable en una configuración de doble tendido sin necesidad de pelar el cable antes de su uso.
Característica:
Retardante de la llama
El exclusivo contacto ″U″ proporciona una conexión eléctrica fiable
Adecuado para 1,5-2,5 mm² sólido/trenzado
Rápido y fácil de usar: Cierre a presión sin pelar ni torcer el cable
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Nota:
Se utiliza para conectar dos hilos en una derivación, en línea, en coleta o en una instalación pasante y aislar la conexión