3M™ iD Full-Range Marker - Agua 1252-XR/iD

Número de artículo: 7100178473
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178473
EAN / GTIN 50051128620675
Número del fabricante 7100178473

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Posición de instalación horizontal
Se puede utilizar como un “escudo protector” para los cuerpos de la manga
Diámetro de 38,1 cm
Longitud total: 1.65 cm

Descripción:

Las balizas Inteligentes Full Range 1252-XR/iD se recomiendan para el etiquetado de puntos de interes de las líneas de Agua especialmente profundos. Proporciona además un escudo de protección de la red y una alerta visual al excavar que evitará daños a la Red.

Característica:

Adecuado para aplicaciones más profundas
No se necesita una fuente de alimentación externa
Posición de montaje horizontal
Diámetro de 38,1 cm
El color se ajusta a las normas de la APWA

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra